C6 SVJCR-45065-16-JHP Herramientas con Fijación por Tornillo con Cono CAMFIX Intercambiable para Plaquitas Rómbicas a 35º, Incidencia 7º

N.º do artigo: 3603126
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
Série CAMFIX
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3603126
EAN/GTIN 7291075301472
Número do fabricante 3603126
Número L L23990 1512

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Longitud funcional (LF) 65 mm, Longitud total (OAL) 103 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ángulo del chaflán posterior (ECA) 70 Degrees
  • Longitud funcional (LF) 65 mm
  • Ancho funcional (WF) 45 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) VCMT 1604
  • Longitud total (OAL) 103 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 0 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta