SVVCN 0808K-11S Herramientas con Ángulo de Posición 72.5º y Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 35º con Ángulo de Incidencia de 7º

N.º do artigo: 3603086
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3603086
EAN/GTIN 7291075074703
Número do fabricante 3603086
Número L L23990 1921

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 125 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Longitud funcional (LF) 125 mm
  • Ancho funcional (WF) 4.3 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) VC..1103
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 0 Degrees
  • Altura del mango (H) 8 mm
  • Ancho del mango (B) 8 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta