DSSNR 3232P-15 Herramientas a 45º con Fijación R-Clamp para Plaquitas Cuadradas Negativas, para Aplicaciones de Torneado Longitudinal y Frontal

N.º do artigo: 3602805
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3602805
EAN/GTIN 7291075192780
Número do fabricante 3602805
Número L L23990 1594

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 170 mm, Longitud de la cabeza (LH) 34 mm, Longitud total (OAL) 170 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 170 mm
  • Ancho funcional (WF) 40 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 34 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 15.88 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SNMG 1506
  • Longitud total (OAL) 170 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -5.5 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -5.5 Degrees
  • Altura del mango (H) 32 mm
  • Ancho del mango (B) 32 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta