DSBNL 3232P-19 Herramientas con Ángulo de Posición 75º y Fijación R-Clamp, para Plaquitas Cuadradas Negativas

N.º do artigo: 3602790
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3602790
EAN/GTIN 7291075195279
Número do fabricante 3602790
Número L L23990 1462

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 170 mm, Longitud de la cabeza (LH) 43 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 170 mm
  • Ancho funcional (WF) 27 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 43 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 19.05 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SNMG 1906
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -7.4 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -4.3 Degrees
  • Altura del mango (H) 32 mm
  • Ancho del mango (B) 32 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta