DSBNL 2525M-15 Herramientas con Ángulo de Posición 75º y Fijación R-Clamp, para Plaquitas Cuadradas Negativas

N.º do artigo: 3602782
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3602782
EAN/GTIN 7291075195255
Número do fabricante 3602782
Número L L23990 1453

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 150 mm, Longitud de la cabeza (LH) 40 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 150 mm
  • Ancho funcional (WF) 22 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 40 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 15.88 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SNMG 1506
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -7.4 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -4.3 Degrees
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta