SVJCR-11-PAD Adaptadores a 93º con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 35º con Incidencia 7º

N.º do artigo: 3602669
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
Série MODULAR-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3602669
EAN/GTIN 7291075252835
Número do fabricante 3602669
Número L L23990 1546

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 42 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 42 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) VC.. 1103
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 0 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta