A40U SVLFCL-22 Barras de Mandrinar con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 35º, Incidencia 7º

N.º do artigo: 3602657
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3602657
EAN/GTIN 7291075065534
Número do fabricante 3602657
Número L L23990 545

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 48 mm, Longitud total (OAL) 350 mm, Altura del mango (H) 36 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho funcional (WF) 27 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) VC.. 2205
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 48 mm
  • Longitud total (OAL) 350 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -8 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 70 mm
  • Altura del mango (H) 36 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta