S50U PLANR-15 TANG Barras de Mandrinar para Plaquitas Tangenciales de 4 Filos de Corte LNMX…. para Elevada Producción en Mecanizado.

N.º do artigo: 3602398
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELITURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3602398
EAN/GTIN 7291075252804
Número do fabricante 3602398
Número L L23990 405

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 85 mm, Longitud total (OAL) 350 mm, Altura del mango (H) 47 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho funcional (WF) 37 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNMX 150608L-HT
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 85 mm
  • Longitud total (OAL) 350 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -10 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 60 mm
  • Altura del mango (H) 47 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta