HSK A63WH-SVVNN-J12F Herramientas con Ángulo de Posición de 72.5º y Conexión HSK para Plaquitas Rómbicas de 35º

N.º do artigo: 3602393
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série HSK
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3602393
EAN/GTIN 7291075200225
Número do fabricante 3602393
Número L L24230 163

Descrição

Descrição:

Herramientas de torneado general intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Longitud funcional (LF) 110 mm, Longitud total (OAL) 142 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Longitud funcional (LF) 110 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 7.15 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) VNM. 12T3
  • Longitud total (OAL) 142 mm
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 14 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta