C4 SLANR-27050-11 TANG Herramientas con Cono CAMFIX para Plaquitas Tangenciales con Fijación por Tornillo LNMX-HT para Mecanizado de Elevada Productividad

N.º do artigo: 3602340
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CAMFIX
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3602340
EAN/GTIN 7291075186772
Número do fabricante 3602340
Número L L24230 32

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Longitud funcional (LF) 50 mm, Longitud total (OAL) 74 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 50 mm
  • Ancho funcional (WF) 27 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNMX 1104..
  • Longitud total (OAL) 74 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -6 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta