SLLNL 16-16HF Portaherramientas con Fijación por Tornillo para una Rápida Extracción de Metal en Cilindrado

N.º do artigo: 3602248
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série FEEDTURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3602248
EAN/GTIN 7291075172553
Número do fabricante 3602248
Número L L23990 951

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables ,Longitud funcional (LF) 6″ ,Longitud de la cabeza (LH) 0.79″

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Longitud funcional (LF): 6″
  • Ancho funcional (WF): 1.2″
  • Longitud de la cabeza (LH): 0.79″
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): 7.7 Degrees
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta