PCLCR 10-3S Portaherramientas con Fijación Lateral por Palanca para Plaquitas Rómbicas 80º Positivas, para Tornos Automáticos

N.º do artigo: 3602230
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3602230
EAN/GTIN 7291075180428
Número do fabricante 3602230
Número L L23990 903

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables ,Longitud funcional (LF) 5.9″

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Longitud funcional (LF): 5.9″
  • Ancho funcional (WF): 0.63″
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 3/8″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): CC.. 3
  • Altura del mango (H): 5/8″
  • Ancho del mango (B): 5/8″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta