E-SIR 0625-16 HEAD Cabezas de Roscado Intercambiables para Barras de Metal Duro

N.º do artigo: 3602224
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISCARTHREAD

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3602224
EAN/GTIN 7291075178364
Número do fabricante 3602224
Número L L23990 875

Descrição

Descripción:

portaherramientas para plaquitas intercambiables de roscado Laydown ,Longitud de la cabeza (LH) 1.17″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.17″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.787″
  • Altura del mango (H): 0.59″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta