E-SDUCR 10-2 HEAD Cabezales de mandrinar intercambiables con tornillo de fijación que llevan plaquitas rómbicas de 55° con juego positivo de 7° montadas en barras de metal duro

N.º do artigo: 3602218
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3602218
EAN/GTIN 7291075178258
Número do fabricante 3602218
Número L L23990 863

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 0.787″ ,Longitud total (OAL) 7″ ,Altura del mango (H) 0.59″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho funcional (WF): 0.43″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): DCMT 2-0-PF
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.787″
  • Longitud total (OAL): 7″
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -8 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED): 1.17″
  • Altura del mango (H): 0.59″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta