E16 SIR-16 HEAD Cabezas de Roscado Intercambiables para Barras de Metal Duro

N.º do artigo: 3602215
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ISCARTHREAD
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3602215
EAN/GTIN 7291075178357
Número do fabricante 3602215
Número L L23990 349

Descrição

Descripción:

portaherramientas para plaquitas intercambiables de roscado Laydown, Longitud de la cabeza (LH) 37 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud de la cabeza (LH) 37 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm
  • Altura del mango (H) 15 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta