S25T MULNR-12MW Barras de Mandrinar con MULTIFIJACIÓN para Plaquitas Negativas Trigonales, Cuadradas o Rómbicas de 80º

N.º do artigo: 3602040
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MULTI-WEDGE
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3602040
EAN/GTIN 7291075185386
Número do fabricante 3602040
Número L L23990 291

Descrição

Descrição:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 36 mm, Longitud total (OAL) 300 mm, Altura del mango (H) 23 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho funcional (WF) 17 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) WNMG 080404-GN
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 36 mm
  • Longitud total (OAL) 300 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -12 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 45 mm
  • Altura del mango (H) 23 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta