MULNR 2525M-12MW Portaherramientas con Fijación Por Cuña-Brida Plaquitas Cuadradas, Trigonales o Rómbicas de 80º Negativas

N.º do artigo: 3602039
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
Série MULTI-WEDGE
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3602039
EAN/GTIN 7291075182002
Número do fabricante 3602039
Número L L23990 1687

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 150 mm, Longitud de la cabeza (LH) 35 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 150 mm
  • Ancho funcional (WF) 32 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 35 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 6 Degrees
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta