E12 SIR-11 HEAD Cabezas de Roscado Intercambiables para Barras de Metal Duro

N.º do artigo: 3602030
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
Série ISCARTHREAD
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3602030
EAN/GTIN 7291075178340
Número do fabricante 3602030
Número L L23990 290

Descrição

Descripción:

portaherramientas para plaquitas intercambiables de roscado Laydown, Longitud de la cabeza (LH) 24.8 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud de la cabeza (LH) 24.8 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 14.9 mm
  • Altura del mango (H) 11 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta