E12 STFPR-11 HEAD Cabezas de Mandrinado Intercambiables para Plaquitas Triangulares Positivas, Incidencia 11º. Para Barras de Metal Duro

N.º do artigo: 3602026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3602026
EAN/GTIN 7291075178265
Número do fabricante 3602026
Número L L23990 288

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 13 mm, Longitud total (OAL) 179 mm, Altura del mango (H) 11 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho funcional (WF) 6.8 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TPMT 110204-PF
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 13 mm
  • Longitud total (OAL) 179 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 4 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -6 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 24.8 mm
  • Altura del mango (H) 11 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta