PCLCR 1616M-09S Portaherramientas con Fijación Lateral por Palanca para Plaquitas Rómbicas 80º Positivas, para Tornos Automáticos

N.º do artigo: 3602015
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3602015
EAN/GTIN 7291075172843
Número do fabricante 3602015
Número L L23990 1683

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 150 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 150 mm
  • Ancho funcional (WF) 16.2 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CC.. 09T3
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 0 Degrees
  • Altura del mango (H) 16 mm
  • Ancho del mango (B) 16 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta