MG 08-STFPR-09X Barras de Mandrinar de Metal Duro Integral con Plaquitas TPGX para Pequeños Diámetros

N.º do artigo: 3602009
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3602009
EAN/GTIN 7291075163896
Número do fabricante 3602009
Número L L23990 286

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 9.5 mm, Longitud total (OAL) 79 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho funcional (WF) 4.9 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TPGX 730-L
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 9.5 mm
  • Longitud total (OAL) 79 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 5 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -15 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta