SLLNR 2525M-16HF Portaherramientas con Fijación por Tornillo para una Rápida Extracción de Metal en Cilindrado

N.º do artigo: 3602001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série FEEDTURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3602001
EAN/GTIN 7291075172515
Número do fabricante 3602001
Número L L23990 719

Descrição

Descrição:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 150 mm, Longitud de la cabeza (LH) 20 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 150 mm
  • Ancho funcional (WF) 30.2 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 20 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNMX 1608R/L-HF
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 7.7 Degrees
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta