HOJA INDUSTRIAL DE MARTOR 36020 , 10 en cargador

N.º do artigo: 36020.50
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
Tipo de produto Cuchilla

Números de identificação e classificações

Número do artigo 36020.50
EAN/GTIN 4002632921599
Número do fabricante 36020.50
Número L L60170 241

Descrição

Descripción:

LA CUCHILLA INDUSTRIAL NR. 36020 de MARTOR es una cuchilla de alta calidad hecha de acero. Es muy nítido y tiene cuatro aristas de corte que se pueden utilizar de forma consecutiva durante un tiempo de funcionamiento particularmente largo. La hoja es de 43,4 mm de largo, 22 mm de ancho y 0,20 mm de espesor.

LA CUCHILLA INDUSTRIAL NR. 36020 está disponible bajo el número de pedido 36020,50 en la revista para 10 piezas. disponible. Puede insertar la cuchilla en los siguientes cuchillos MARTOR: SECUMAX COUPPY, SECUMAX MOBILEX, SECUMAX SNITTY.
    Corte:
    Molienda estándar
  • Facetas de la hoja:
    características de la cuchilla 1-fold

    :
    hoja utilizable de 4 vías
  • Material básico:
    Acero

Característica:

  • Forma de la cuchilla industrial redondeada
  • Número de perforaciones para cuchilla: hoja de 3 agujeros
  • Material básico: Acero
  • Hoja de acero inoxidable: No.
  • Molienda de cuchillas: Molienda estándar
  • Facetas de la hoja: 1-fold
  • Hoja de seguridad (puntas redondeadas): No
  • Número de bordes de corte: 2
  • aristas de corte: 4 veces utilizable

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta