E16R STFPR-11X Barras de Mandrinar para Plaquitas Triangulares TPGX con Incidencia 11º para Pequeños Diámetros

N.º do artigo: 3601995
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3601995
EAN/GTIN 7291075161755
Número do fabricante 3601995
Número L L23990 280

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 17.3 mm, Longitud total (OAL) 200 mm, Altura del mango (H) 14 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho funcional (WF) 8.8 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TPGX 110302T
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 17.3 mm
  • Longitud total (OAL) 200 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 3 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -5 Degrees
  • Altura del mango (H) 14 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta