E10M STFPR-09X Barras de Mandrinar para Plaquitas Triangulares TPGX con Incidencia 11º para Pequeños Diámetros

N.º do artigo: 3601991
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3601991
EAN/GTIN 7291075161717
Número do fabricante 3601991
Número L L23990 275

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 10.9 mm, Longitud total (OAL) 150 mm, Altura del mango (H) 9 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho funcional (WF) 5.7 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TPGX 090202T
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 10.9 mm
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 5 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -8 Degrees
  • Altura del mango (H) 9 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta