E08K SWUCR-02 Barras de Mandrinar para Plaquitas Trigonales WCGT para Pequeños Diámetros

N.º do artigo: 3601988
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3601988
EAN/GTIN 7291075161786
Número do fabricante 3601988
Número L L23990 46

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 8.7 mm, Longitud total (OAL) 125 mm, Altura del mango (H) 7.2 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho funcional (WF) 4.3 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) WCGT 020102L
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 8.7 mm
  • Longitud total (OAL) 125 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -12 Degrees
  • Altura del mango (H) 7.2 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta