SRNCN 20-20 Soportes neutros con bloqueo de tornillo para insertos redondos con ángulo de separación de 7

N.º do artigo: 3601969
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3601969
EAN/GTIN 7291075095050
Número do fabricante 3601969
Número L L23990 2031

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables ,Longitud funcional (LF) 6″ ,Longitud de la cabeza (LH) 2″

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Neutral
  • Longitud funcional (LF): 6″
  • Ancho funcional (WF): 0.63″
  • Longitud de la cabeza (LH): 2″
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 0.787″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): RC.. 20
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): 0 Degrees
  • Altura del mango (H): 1-1/4″
  • Ancho del mango (B): 1-1/4″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta