E-SCLCR 10-3 Barras de Mandrinar con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 80º, Incidencia 7º. Diámetro Mínimo del Agujero: 20 mm

N.º do artigo: 3601949
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3601949
EAN/GTIN 7291075123456
Número do fabricante 3601949
Número L L23990 1199

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 0.787″ ,Longitud total (OAL) 8″ ,Altura del mango (H) 0.575″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho funcional (WF): 0.43″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.787″
  • Longitud total (OAL): 8″
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -6 Degrees
  • Altura del mango (H): 0.575″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta