SVVNN 16-2.5F Portaherramientas Fijación Por Tornillo y Cuña para una Elevada Rigidez para Plaquitas Negativas de 35º. Para Aplicaciones de Perfilado

N.º do artigo: 3601928
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3601928
EAN/GTIN 7291075147131
Número do fabricante 3601928
Número L L23990 1968

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables ,Longitud funcional (LF) 6″ ,Longitud de la cabeza (LH) 1.03″

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Neutral
  • Longitud funcional (LF): 6″
  • Ancho funcional (WF): 1/2″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.03″
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 0.281″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): VN.. 2.5
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -14 Degrees
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta