{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Força de fixação até máximo | 22,5 kN | |
Potência máxima de ar comprimido | 9 bar | |
Peso | 29 kg | |
Largura do mordente A | 104 mm | |
L | 160 mm | |
B | 160 mm | |
Altura H | 99,2 mm | |
Curso de fixação | 8,5 mm | |
H1 | 175 mm | |
Calibre de pontas em cruz | 200 mm | |
adequado para o código de cor | PCV 160 | |
Tipo de produto | torno |
Número do artigo | 360181 160/4 | |
EAN/GTIN | 4062406572990 | |
Número do fabricante | 360181 160/4 |