A12Q STLPR-11 Barras de Mandrinar con Fijación por Tornillo para Plaquitas Triangulares con Incidencia 11º

N.º do artigo: 3601804
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3601804
EAN/GTIN 7291075065411
Número do fabricante 3601804
Número L L23990 174

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Longitud total (OAL) 180 mm, Altura del mango (H) 11.5 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho funcional (WF) 7 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TPMT 110204-PF
  • Diámetro mínimo del agujero_2 (DMIN_2) 14 mm
  • Longitud total (OAL) 180 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 4 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 0 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 18 mm
  • Altura del mango (H) 11.5 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta