S16Q SUXCR-10 CM Barras de Mandrinar con Fijación por Tornillo para Cuatro Geometrías Diferentes, Incidencia 7º

N.º do artigo: 3601779
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série CHAMTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3601779
EAN/GTIN 7291075102963
Número do fabricante 3601779
Número L L23990 165

Descrição

Descrição:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm, Longitud total (OAL) 180 mm, Altura del mango (H) 15 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho funcional (WF) 11 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CC95MT 100504-SM
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm
  • Longitud total (OAL) 180 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -12 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 45 mm
  • Altura del mango (H) 15 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta