S-SUXCR 10-10 CM Barras de Mandrinar con Fijación por Tornillo para Cuatro Geometrías Diferentes, Incidencia 7º

N.º do artigo: 3601775
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CHAMTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3601775
EAN/GTIN 7291075103007
Número do fabricante 3601775
Número L L23990 1046

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 0.78″ ,Longitud total (OAL) 10″ ,Altura del mango (H) 0.59″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho funcional (WF): 0.406″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): CC95MT 100504-SM
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.78″
  • Longitud total (OAL): 10″
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -12 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED): 1-3/4″
  • Altura del mango (H): 0.59″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta