SUXCR 1616H-10 CM Portaherramientas Fijación Por Tornillo, para 4 Tipos de Plaquita, Incidencia 7º

N.º do artigo: 3601771
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CHAMTURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3601771
EAN/GTIN 7291075103069
Número do fabricante 3601771
Número L L23990 633

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 100 mm, Longitud de la cabeza (LH) 24 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 100 mm
  • Ancho funcional (WF) 20 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 24 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 0 Degrees
  • Altura del mango (H) 16 mm
  • Ancho del mango (B) 16 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta