SUXCR 12-10 CM Portaherramientas de rosca para cuatro formas geométricas diferentes con 7° de luz de seguridad

N.º do artigo: 3601767
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CHAMTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3601767
EAN/GTIN 7291075103106
Número do fabricante 3601767
Número L L23990 1049

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables ,Longitud funcional (LF) 4-1/2″ ,Longitud de la cabeza (LH) 1″

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Longitud funcional (LF): 4-1/2″
  • Ancho funcional (WF): 1″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1″
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): 0 Degrees
  • Altura del mango (H): 3/4″
  • Ancho del mango (B): 3/4″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta