SUXCL 2020K-10 CM Portaherramientas Fijación Por Tornillo, para 4 Tipos de Plaquita, Incidencia 7º

N.º do artigo: 3601764
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CHAMTURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3601764
EAN/GTIN 7291075103052
Número do fabricante 3601764
Número L L23990 628

Descrição

Descrição:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 125 mm, Longitud de la cabeza (LH) 25 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 125 mm
  • Ancho funcional (WF) 25 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 25 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 0 Degrees
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 20 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta