Elemento de altura para consola de automação XP80Z 85

N.º do artigo: 360166 85
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento 160 mm
Largura 160 mm
Altura 85 mm
Calibre de pontas em cruz 200 mm
Número de furos para pinos de aperto 4 un.
Tipo de produto Elemento de altura

Números de identificação e classificações

Número do artigo 360166 85
EAN/GTIN 4062406572938
Número do fabricante 360166 85

Descrição

Ejecución:

Com furos para pinos de aperto n.º 360025 18M16. Montagem alternativa através de grampos de fixação ou através de um parafuso M12 na ranhura em T. Padrão de furos de fixação para sistema de fixação de ponto zero GARANT ZeroClamp (Calibre de pontas em cruz 200 mm).

Aplicación:

  • Processamento de 5 lados em centros de processamento de múltiplos eixos.
  • Maior binário de suporte para máxima estabilidade.

Idóneo para:

Consola n.º 360164.

Nota:

Encomendar o pino de aperto n.º 360025 18M16 separadamente.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta