Consola tripla para torno autocentrante 80/120

N.º do artigo: 360156 80/120
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ d 400 mm
Altura h 140 mm
Largura da ranhura n H7 20 mm
Ângulo α 45 grau
Tipo de produto Acessório para torno de bancada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 360156 80/120
EAN/GTIN 4045197801937
Número do fabricante 360156 80/120

Descrição

Ejecución:

Apertar os grampos centrais na consola tripla utilizando grampos de fixação. Ranhura dupla por lado de fixação, para que os tornos autocentrados possam ser deslocados em 90°. Fixação através do sistema de fixação de ponto zero GARANT ZeroClamp (furos 18M16) ou através de porcas deslizantes diretamente na mesa da máquina.

Material:

Alumínio de alta resistência, anodizado duro.

Idóneo para:

Grampo de centragem n.º 360133.

Volumen de suministro:

Inclui 6 porcas deslizantes para alinhamento.

Nota:

Para a montagem do GARANT Xtric n.º 363000 tam. 50 ou tam. 80, utilizar o jogo de fixação n.º 363102 tam. 80.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta