Par de maxilas de topo macio 120

N.º do artigo: 360145 120
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
25 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura do mordente b 120 mm
Área de aperto B - A 125 mm - 153 mm
Altura de apoio C 50 mm
D 25 mm
adequado para o código de cor ZC120
Tipo de produto Mordentes de torno de bancada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 360145 120
EAN/GTIN 4045197680877
Número do fabricante 360145 120

Descrição

Aplicación:

Para a produção individual de mordentes moldados.

Material:

Aço para ferramentas endurecido, nitrurado de curta duração.

Idóneo para:

Grampos de centragem n.º 360130360134.

Volumen de suministro:

Inclui parafuso de fixação.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta