S7 SWUBL-065 Barras de Mandrinar Miniatura con Fijación por Tornillo para Plaquitas Trigonales Pequeñas WBMT

N.º do artigo: 3601388
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3601388
EAN/GTIN 7291075093346
Número do fabricante 3601388
Número L L23990 983

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/8″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 0.276″ ,Longitud total (OAL) 4″ ,Altura del mango (H) 0.354″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/8″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Ancho funcional (WF): 0.14″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): WBMT 52.004R
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.276″
  • Longitud total (OAL): 4″
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -13 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED): 0.937″
  • Altura del mango (H): 0.354″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta