Par de mordentes superiores HM 80

N.º do artigo: 360135 80
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
42 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para tipo 80
Largura do mordente b 80 mm
Área de aperto B - A 7 mm - 88 mm
Altura de apoio C 55 mm
adequado para o código de cor ZC 80; PCV 100
Tipo de produto Mordentes de torno de bancada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 360135 80
EAN/GTIN 4045197642394
Número do fabricante 360135 80

Descrição

Ejecución:

Altura de fixação = 4 mm.

Material:

Aço para ferramentas endurecido, nitrurado de curta duração.

Idóneo para:

Grampos de centragem n.º 360130360134.

Volumen de suministro:

Inclui parafuso de fixação.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta