Braçadeira cêntrica, neutra 80

N.º do artigo: 360133 80
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
12 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura do mordente A Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Força de fixação até máximo 17 kN
Binário 40 Nm
Peso 2,5 kg
Curso 22 mm
Largura do mordente A 80 mm
Comprimento 110 mm
Largura 80 mm
Altura 50,2 mm
adequado para o código de cor ZC 80
Tipo de produto torno

Números de identificação e classificações

Número do artigo 360133 80
EAN/GTIN 4045197801296
Número do fabricante 360133 80

Descrição

Ejecución:

Torno autocentrante para uma utilização flexível.
  • Confiabilidade funcional absoluta através do encapsulamento.
  • Elevada precisão de repetição 0,02 mm.
  • Ajuste de centro variável ±0,02 mm.
  • Superfícies funcionais endurecidas.
  • Mais forte feito de aço para ferramentas, proteção de superfície por nitretação de curta duração.

Ventaja:

Utilização multifuncional.
  • Flexível e leve.

Aplicación:

Ideal para processamento de 5 lados, perfeito para fixação de peças em bruto.

Idóneo para:

Diretamente na mesa da máquina, palete intercambiável ou consola tripla n.º 360156.

Volumen de suministro:

Inclui insertos de chave de caixa n.º 642700 tam. E12.
Inclui 2 garras de aperto.

Partes opcionales:

Variantes de mordente de aperto n.º 360135360151.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta