Mango de arco para amoladora de hormigón Bosch

N.º do artigo: 3601303017
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
Número do artigo 3601303017
EAN/GTIN 3165140088947
Número do fabricante 3601303017

Descrição

Descripción:

  • La empuñadura de arco es una empuñadura de recambio para la amoladora de hormigón GBR 14 CA de Bosch.
  • Para la amoladora de hormigón GBR 14 CA de Bosch.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 151 mm
  • Dimensión altura: 49 mm
  • Dimensión longitud: 192 mm
  • Peso bruto: 0,4 kg
  • Descripción del rendimiento: Mango de recambio
  • Peso neto: 0,384 kg
  • Volumen: 1,421 dm3
  • Ventaja HL (corto): Mango de recambio

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta