A06J Barras de mandrinar SXFOR-2 con agujeros para refrigerante que utilizan plaquitas XOMT

N.º do artigo: 3601269
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3601269
EAN/GTIN 7291075088809
Número do fabricante 3601269
Número L L23990 1339

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/8″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 0.395″ ,Longitud total (OAL) 4-1/2″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho funcional (WF): 0.19″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): XOMT 060204-DT
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.395″
  • Longitud total (OAL): 4-1/2″
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): 1.8 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED): 1-1/8″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta