A12K SXFOR-06 Barras de Mandrinar con Refrigeración Interna para Plaquitas XOMT

N.º do artigo: 3601268
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3601268
EAN/GTIN 7291075037791
Número do fabricante 3601268
Número L L23990 442

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 10 mm, Longitud total (OAL) 125 mm, Altura del mango (H) 4.7 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho funcional (WF) 4.9 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) XOMT 060204-DT
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 10 mm
  • Longitud total (OAL) 125 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 1.8 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 28.5 mm
  • Altura del mango (H) 4.7 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta