A20Q PWLNL-06 Barras de Mandrinar con Fijación por Palanca para Plaquitas Trigonales de Doble Cara

N.º do artigo: 3601191
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3601191
EAN/GTIN 7291075037609
Número do fabricante 3601191
Número L L23990 429

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm, Longitud total (OAL) 180 mm, Altura del mango (H) 18 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho funcional (WF) 13 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) WNMG 06T304-GN
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm
  • Longitud total (OAL) 180 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -14 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 36 mm
  • Altura del mango (H) 18 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta