{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
largura do mordente | 120 mm | |
Força de fixação | 10 kN; 20 kN; 30 kN | |
Binário | 17 Nm; 30 Nm; 50 Nm | |
curso máx. | 4 mm | |
Parafuso tensor SW | 8 mm | |
Parafuso do braço tamanho da chave1 | 4 mm | |
Tipo de produto | Mordentes de torno de bancada |
Número do artigo | 360114 120 | |
EAN/GTIN | 4045197555410 | |
Número do fabricante | 360114 120 |