S32T PTFNR-16 Barras de Mandrinar a 91º, Fijación por Palanca para Plaquitas Triangulares Negativas

N.º do artigo: 3601109
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3601109
EAN/GTIN 7291075064445
Número do fabricante 3601109
Número L L23990 163

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm, Longitud total (OAL) 300 mm, Altura del mango (H) 30 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho funcional (WF) 22 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TNMG 160404-F3P
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm
  • Longitud total (OAL) 300 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -10 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 63 mm
  • Altura del mango (H) 30 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta