S20R STLCL-16 Barras de Mandrinar con Fijación por Tornillo para Plaquitas Triangulares, Incidencia 7º

N.º do artigo: 3601051
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3601051
EAN/GTIN 7291075065329
Número do fabricante 3601051
Número L L23990 578

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm, Longitud total (OAL) 200 mm, Altura del mango (H) 18 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho funcional (WF) 13 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TCMT 16T304-F3P
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm
  • Longitud total (OAL) 200 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -3 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 50 mm
  • Altura del mango (H) 18 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta