SSSCR 2020K-12 Herramientas con Ángulo de Posición 45º, Fijación por Tornillo para Plaquitas Cuadradas, Incidencia 7º

N.º do artigo: 3600984
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3600984
EAN/GTIN 7291075074369
Número do fabricante 3600984
Número L L23990 109

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 125 mm, Longitud de la cabeza (LH) 22 mm, Longitud total (OAL) 133.3 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 125 mm
  • Ancho funcional (WF) 25 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 22 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SC.. 1204
  • Longitud total (OAL) 133.3 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 0 Degrees
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 20 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta